曜日別特売
KSM12-20 ターミナルラバー(カーストッパー)D型ゴム 信栄物産 62975027

KSM12-20 ターミナルラバー(カーストッパー)D型ゴム 信栄物産 62975027
KSM12-20 ターミナルラバー(カーストッパー)D型ゴム 信栄物産 62975027

ターミナルラバー(カーストッパー)D型ゴム

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
長さ(mm)2000
内容量1本注文コード62975027品番KSM12-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥102,000

大型車でも安心、衝撃吸収力の安全設計なD型ゴム製の衝撃吸収材!
触事故による建物や車輛の破損を防ぎ、衝撃ショックを和らげる合成ゴム製で無垢タイプで中が詰まっている為、衝撃の頻度の高い場所にオススメ。
機能性、耐久性にすぐれております。カーストッパーと呼ばれることもあります。合成ゴム製で、耐候性、耐水性、耐久性に優れています。

用途
倉庫・物流センター・配送センター・商品発着場・工場等の荷受荷捌所のクッション、トラックの後部クッションやカーゴ車、パレットの当り止めに最適、駐車場の車止めや船舶やハーバー用の防舷材にも使用可能。
材質(本体)合成ゴム長さ(mm)2000タイプ無垢、穴アキ寸法(幅W×高さH)(mm)120×120金具(当て板)無取付穴ピッチ(mm)450断面タイプ(ゴム)D型
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※アンカーボルトは別売です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,100/税込3,410
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする