3/22より値下げ!現場を応援

KE-4012 ターミナルラバー(カーストッパー)E型ゴム 信栄物産 62975072 KE-4012 ターミナルラバー(カーストッパー)E型ゴム 信栄物産 62975072 KE-4012 ターミナルラバー(カーストッパー)E型ゴム 信栄物産 62975072

ターミナルラバー(カーストッパー)E型ゴム

商品レビューを投稿する
26日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 62975072 品番 KE-4012
参考基準価格(税別)¥64,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別) 値下げ
39,980

大型車でも安心、衝撃吸収力の安全設計なD型ゴム製の衝撃吸収材!
触事故による建物や車輛の破損を防ぎ、衝撃ショックを和らげる合成ゴム製で無垢タイプで中が詰まっている為、衝撃の頻度の高い場所にオススメ。
機能性、耐久性にすぐれております。カーストッパーと呼ばれることもあります。合成ゴム製で、耐候性、耐水性、耐久性に優れています。

材質(本体)合成ゴム 用途倉庫・物流センター・配送センター・商品発着場・工場等の荷受荷捌所のクッション、トラックの後部クッションやカーゴ車、パレットの当り止めに最適、駐車場の車止めや船舶やハーバー用の防舷材にも使用可能。 長さ(mm)2000 タイプ無垢、穴アキ 寸法(幅W×高さH)(mm)120×40 金具(当て板)無 取付穴ピッチ(mm)450 断面タイプ(ゴム)E型
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※アンカーボルトは別売です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,100 / 税込 ¥3,410
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする