径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白

(14件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62975255 品番 径違いエルボ3/8×1/4
販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。
材質は黒心可鍛鋳鉄です。
普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。

呼び径(A)10×8 呼び径(B)3/8×1/4 呼び径B1(inch)3/8 呼び径B2(inch)1/4 用途配管資材に。 仕様バンドなし 材質可鍛鋳鉄 形状径違いエルボ 規格JIS B2301 ねじの種類PTネジ 中心から端面までの距離 L(mm)20 中心から端面までの距離 L1(mm)22
注意
※配管前にねじ部および管内を綺麗にしてください。汚れやゴミなどの異物は漏れやつまりの原因になります。
※配管時のシールテープ等が管内に入り込まないようにお願いします。
※使用条件と異なる用途でのご使用はお控えください。
※ネジ込み時に過大なトルクをかけたり締めすぎにご注意ください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-20
用途:
配管部品として
建設業・工事業

定期的に使う接手なので、他の物を買うついでに買っています。
品物としては何の問題も無く使えるので、モノタロウブランドで安く買えるのはありがたいです。

2025-09-27
用途:
エア配管改修
サービス業

製品には全く問題ありません。ホームセンターの店頭にない物までスグ届きます。お陰様で完了も早くありがたいです。

2025-06-26
用途:
配管部品

仕様部品を削減して全体をコンパクトに施工するのに便利な部品。
レジューサ&90°エルボが一体になっていることで部品点数も施工寸法も節約できます。

2025-05-06
用途:
水道配管
不動産業

まだ使っていませんが、組み合わせた感じ満足です。ホームセンターでは手に入らない部品ですので大変助かります。

対象商品:
62975325
2023-02-23
用途:
機械メンテナンス
製造業

ホームセンターで買うよりも遥かに安いので心配でしたが届いて良い意味で期待を裏切られました。またリピートします。

対象商品:
62975298
2023-08-30
用途:
水配管
教育・研究機関

機能に何ら問題なく,価格も安価で導入しやすいと思います.

対象商品:
62975325
2023-01-22
用途:
ダイヤフラムポンプのホース接続用
ICN株式会社 様 (その他業種)

問題なくくみ上げることが出来ました。今後も標準品として購入予定です。

対象商品:
62975255
2022-12-10
用途:
設備に組み込み
製造業

異形品はホームセンターにもなく、こちらで購入でき助かりました。品物は所々にバリがあるので良い商品とは言えません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする