径違いソケット1/2×3/8 径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ 62975526 径違いソケット1/2×3/8 径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ 62975526 径違いソケット1/2×3/8 径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ 62975526

径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手 白

(22件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62975526 品番 径違いソケット1/2×3/8
販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。
材質は黒心可鍛鋳鉄です。
普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。

呼び径(A)15×10 呼び径(B)1/2×3/8 呼び径B11/2 呼び径B23/8 用途配管資材に。 材質可鍛鋳鉄 形状径違いソケット 寸法L(mm)34 規格JIS B2301 ねじの種類PTネジ
注意
※配管前にねじ部および管内を綺麗にしてください。汚れやゴミなどの異物は漏れやつまりの原因になります。
※配管時のシールテープ等が管内に入り込まないようにお願いします。
※使用条件と異なる用途でのご使用はお控えください。
※ネジ込み時に過大なトルクをかけたり締めすぎにご注意ください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:16

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62975553
2026-03-21
用途:
エア配管
製造業

飲み込みしろも問題なく、作業出来ましたリピート確定です。

対象商品:
62975562
2025-07-06
用途:
機械のメンテナンス

機械の試運転にエア配管として使用、このサイズはなかなか探せなくステンなどは意外と高額なので安く探せて良かった。エアカプラーと一緒に購入で無事試運転できるました、またサイズ違いがあれば購入します

1人が参考にしています
2025-09-29
用途:
潅水作業
農・林・水産業

ポンプからの吐出口径の変更用にオネジのカプラーとセットで使いました。

1人が参考にしています
2025-11-08
用途:
高圧洗浄機の設置
サービス業

お安く、使い勝手が良いので、大変重宝しております。

2024-12-17
用途:
ガス器具配管の繋ぎとして
東京サントク株式会社 様

従来仕入れていた所と比べて、ほぼ同等であるが、15%OFFの日に買うと、価格も安い。色々な物がまだ値上がり続ける中、コストパフォーマンスが良く、助かる。

2025-05-06
用途:
水道配管
不動産業

品質に満足しています。ホームセンターと比べて価格も安めで大変満足しています。次回も必要な時にはリピートします。

対象商品:
62975666
2023-11-03
用途:
井戸ポンプ配管

井戸ポンプの呼び水注入口にロートとして使用、ピッタリでした。

対象商品:
62975684
2023-07-24
用途:
エンジンポンプとの接続

値段が安い事。性能に何も問題ない事。急がないのであれば、近所で買うより断然おすすめです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする