曜日別特売

軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒

(19件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1箱(5kg)
棒径(Φmm)5
棒長(mm)400
内容量1箱(5kg)注文コード62975815品番B-10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

溶接作業性に重点を置いて設計されており、薄板から20mm程度以下の厚板までの全姿勢突合せ溶接、すみ肉溶接に適用できます。
特に下向溶接ではスラグのかぶりが安定しておりスラグの巻込みが生じにくく、安定した光沢のある美しいビートが得られます。
また、溶込みは高酸化チタン系やライムチタニヤ系溶接棒に比較すると大きく、薄板溶接でも充分な溶込みを必要とする継手に適しています。

用途軟鋼を用いる車両、建築などの一般構造物の溶接。棒径(Φmm)5棒長(mm)400電流範囲(A)170~250(下向)、130~200(立向、上向)JIS規格Z3211 E4319 (旧Z3211 D4301)棒端色:緑色規格特許第1533782号吸収量95J/エネルギー(一例)伸び(%)30(一例)AWS規格AWS A5.1 E6019該当引張強力(N/mm2)450(一例)降伏点(N/mm2)400(一例)RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※メーカーの流通在庫により、順次パッケージデザインが変更となります。
※外装、内装の寸法および性能、品質は従来品から変更はありません。
※購入の際はご了承の程、お願い致します。
※過大電流の使用は、X線性能を低下させるほか、スパッタが増加する、アンダカットが発生する、スラグのかぶりが悪くなるなど作業性劣化の原因となりますので、適正電流範囲を守ってください。
過度に吸湿しますと、作業性の劣化のほか、ピットが発生することがありますので、70~100度で30~60分の乾燥を行ってください。
長時間の乾燥および高温での乾燥は、見掛け上変質していなくても、溶込みが減少したり、X線性能の低下・棒焼けの原因となりますので避けてください。
中、厚板の溶接に際しては、適切な予熱・パス間温度を採用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-25
用途: 溶接作業
サービス業

溶接作業に従事しております、大変使いやすいため重宝しています
、今後も利用させていただきます。

2023-10-03
用途: 水中溶接深梁
建設業・工事業

5ミリ棒で脚長6ミリとてもスムーズに溶接できて良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 10019974
2018-05-29
用途: 溶接作業
卸売・小売業

長年定番で使用している信用している溶接棒の商品です。

対象商品 : 10019965
2017-10-02
用途: 溶接作業
農・林・水産業

初めてこの溶接棒を購入しましたが、満足しています。

対象商品 : 10019974
2017-02-20
用途: 製造設備の補修作業
川崎宇部生コンクリート株式会社

仕事で溶接作業を始めてから、ずっとこの軟鋼を使っています。他社さんを使用したことがないため、比較は出来ませんが、使いやすいので、満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 10019983
2017-06-28
用途: 溶接

特に可も不可もなく、普通に使用しています。価格がもっと安ければ良いと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 10019965
2016-06-24
用途: トラックの修理、改造時
運輸・通信業

素人の自分でも、問題なく溶接できました。
初めての方は、これに限ると思います。

対象商品 : 07246967
2016-09-30
用途: 鋼材の溶接
不動産業

まとめ買いで、結構値打ちでした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする