本体

オフィスチェアー エアフォート2 スタンダードタイプ (配送・組立サービス付き)

商品レビューを投稿する
22日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1脚 注文コード 62975844 品番 C09-P24U-BKJJ2Q1
参考基準価格(税別)¥171,500 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

エアランバーサポートがかなえる快適な座り心地。空間を上質に演出するオフィスチェアー。腰部を支えるランバーサポートにエアバッグを採用したことで、個人差の大きい背骨形状に合わせた理想的な姿勢維持を実現しました。空気圧はレバーの操作だけで調整でき、姿勢変化にも柔軟にフィット。座面の通気性にも優れ、長時間の着座でも快適な座り心地を保ちます。

材質背:(背枠)強化ナイロン(張り地)ポリエステルメッシュ座:(座板)ポリプロピレン(クッション)モールドウレタン(張り地)ポリエステル肘:強化ナイロン、ポリウレタンスキンモールド脚:(脚羽根)アルミダイカスト(磨き仕上げ)、キャスター:ポリウレタン巻き 本体質量(kg)14.1 肘掛上下肘 寸法(mm)外寸法/幅700×奥行580〜880×高さ1010〜1090、座面寸法/幅525×奥行410〜460、肘内寸法/幅470、座面高さ/425〜505、肘高さ/605〜765 質量(kg)14.1 背:ブラック、座:グリーン キャスターポリウレタン巻きキャスター 特性機能/ガス圧昇降式オートアジャストロッキング(ロッキング角度:20°)ロッキング角度固定(4段階)エアランバーサポート(調整範囲 上下:100mm、前後:約30mm)座の奥行き調節(ストローク:50mm)座の高さ調節(ストローク:80mm)上下肘(上下ストローク:80mm)ポスチャーサポートシート、保証期間/外観・表面仕上げ1年、機構部・可動部2年、構造体3年 グリーン購入法適合 背タイプスタンダードタイプ ランバーサポートランバーサポートなし サービス分類組立・設置・取付
注意
※現在、コクヨ家具製品の納品前日のご連絡は行なっておりません。
※ご案内させていただく出荷予定日=納品日となりますので、出荷予定日には荷受のご用意をお願い致します。
※置き配送不可となりますので、お客様がご不在の際は再配達対応とさせていただきます。
※いずれのキャスターも、クッションフロアー上ではご使用にならないでください。床を傷つける場合があります。
※表示寸法と実寸の寸法許容差は商品により若干異なります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする