曜日別特売
LB-47 軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒 神戸製鋼 62976025

軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(5kg)
棒径(Φmm)3.2
長さ(mm)350
内容量1箱(5kg)注文コード62976025品番LB-47
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

最もベーシックな低水素系棒です。
X線性能、機械的性質に優れ、アーク安定性、スラグ剥離、ビード外観が良好で、全姿勢に溶接が容易に行えます。
技能検定用としても使用されます。

長さ(mm)350棒端色:青白色、二次着色:黒色JIS規格Z3211 EU4316U伸び(%)28引張強度(MPa)540AWS規格AWS A5.1 E7016該当電流範囲(A)下向90~130電流範囲(A)立向上進80~120規格(JIS)Z3211 E4316 U、(AWS)A5.1 E7016 該当棒径(Φmm)3.2RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-24
用途: 溶接

何度か利用させてもらっています。いつもながら、近隣で在庫を所持していない
種類の少量出荷は助かります。

対象商品 : 62976025
2024-09-12
用途: 高校生ものづくりコンテスト 圧力容器の練習
学校法人吉備学園

低水素系溶接棒で溶け込みが良いということで使用しています。角継手溶接、すみ肉溶接でキレイなビードを出すことができます。
アーク出しの感覚を掴めば作業性は良いかと思います。

対象商品 : 62976034
2020-07-22
用途: 溶接
卸売・小売業

ばら売りを探していました。納期が早くて助かりました。またよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする