使用例
シンエイ
シンエイの 看板・POP・掲示用品
シンエイの パネル/ボード/イーゼル
シンエイの その他看板
和風電飾看板
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62976106
品番
HRJ-01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
置くだけ簡単、和風な店舗向けの屋外設置可能な電飾看板です。LED電球で4面を照らします。面板にシートを貼ってお使いください。照明としても利用可能です。
用途
店頭看板として
材質
スチール
質量(kg)
5
サイズ
面板表示【下部】180【上部】120H265
コード長さ(m)
1.5
LED
電球色
面板寸法(mm)
【アクリル】2
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500