曜日別特売

硬化肉盛用溶接棒

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1箱(5kg)
棒径(Φmm)3.2
棒長(mm)350
内容量1箱(5kg)注文コード62976603品番HF-650
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798

マルテンサイト組織を示し、軽衝撃摩耗、土砂摩耗に適します。機械加工は困難です。

用途
タッピングダイス・ミキサーブレイド等の肉盛溶接
棒径(Φmm)3.2棒長(mm)350棒端色:赤色、二次着色:オレンジ色質量(g)33JIS規格Z3251 DF3C-600-BRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする