WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の ゴム素材
WAKI(和気産業)の 天然ゴム
WAKI(和気産業)の 天然ゴム ゴム板・シート
天然アメゴムシート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
62976787
品番
AGS-34
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
伸び率が良く、耐摩耗性に優れています。
伸び率がよく、元に戻ろうとする力が強いです。
用途
バンド、クッション材、すべり止め。
トラスコ品番
836-2992
材質
天然アメゴム
長さ(mm)
300
幅(mm)
300
色
飴色
質量(g)
810
使用温度範囲(℃)
-20〜60
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※表記サイズについては、材質の特性上伸縮が伴うため、表記サイズと異なる可能性があります。
商品豆知識
ゴム素材の特長