WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の ゴム素材
WAKI(和気産業)の 天然ゴム
WAKI(和気産業)の 天然ゴム ゴム板・シート
ゴムシート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
62976796
品番
WGS-531
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
耐摩耗性と弾力に優れています。
幅(mm)
300
厚さ(mm)
0.5
長さ(m)
1
用途
すべり止め、クッション材。
トラスコ品番
836-3064
材質
天然ゴム(NR)
色
黒
質量(g)
50
使用温度範囲(℃)
-40〜70
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※寸法に±10%以内の誤差が生じる可能性がございます。
※使用温度内でご使用下さい。
商品豆知識
ゴム素材の特長