充電式LEDハンガーチャージライト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62978608 品番BAT-LI30H-12H-SP
参考基準価格(税別)¥99,000 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980

屋内・屋外兼用型、充電式LED投光器です。
リン酸鉄リチウムイオンバッテリーで安全性が向上しました。
スタンド部分をパイプに掛けることができます。
マルチ床スタンドで三脚(日動工業製S-001、S-01、S-02)に取付可能です。

付属品充電アダプター、落下防止ワイヤー、カラビナフック×2 仕様使用環境温度(使用時)(℃):-10〜50●使用環境温度(充電時)(℃):0〜40●充電電源:AC100/200V兼用(50Hz/60Hz)●球寿命(時間):約40000●連続点灯時間(HIGH/LOW)(時間):12/23.5 質量(kg)5.4 電源リン酸鉄リチウムイオンバッテリー12.8V 16000mAh 電力(W)30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)321×231×376 レンズワイド 色温度(K)6000 光源色昼光色 電池寿命約2000回 充電時間(時間)約8.5 電源タイプ充電式 使用場所屋内、屋外兼用型 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IPX5 演色指数(Ra)Ra70 定格光束(Lm)3580/1820(HIGH/LOW) 電球の種類LED
関連資料:(2.09MB)
注意
※連続点灯時間とは、電池特性上、残量が少なくなり切れるまでの時間です。
※球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一型式製品でも光源色や明るさが異なる場合があります。
※低温環境でご使用の場合は、点灯時間が短くなります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする