日本緑十字社
日本緑十字社の 危険物標識
日本緑十字社の 粉じん障害防止標識
粉じん障害防止規則標識
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
62978739
品番
412004
参考基準価格(税別)
¥2,880
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
労働安全衛生規則等の一部を改正する省令に基づいた標識です。
ペットボトルリサイクルボードを使用しており環境に配慮した標識です。
便利なチェックマークステッカー(10片)が付属しています。
用途
当該情報の明示に。
付属品
チェックマークステッカー×1枚(10片)
材質
ペットボトルリサイクルボード
厚さ(mm)
1
取付
ビスまたはテープ止め(ビス、テープ別売)
縦(mm)
600
横(mm)
450
表示内容
粉じん障害防止規則第23条の2に定める掲示
取付穴径(mm)
3