石綿障害予防規則標識

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード62978748 品番412005
参考基準価格(税別)¥2,880 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

労働安全衛生規則等の一部を改正する省令に基づいた標識です。
どのような作業場も想定した標識です。
ペットボトルリサイクルボードを使用しており環境に配慮した標識です。
便利なチェックマークステッカー(10片)が付属しています。

用途当該情報の明示に。 付属品チェックマークステッカー×1枚(10片) 材質ペットボトルリサイクルボード 厚さ(mm)1 取付ビスまたはテープ止め(ビス、テープ別売) 縦(mm)600 横(mm)450 表示内容石綿障害予防規則第34条に定める掲示 取付穴径(mm)3
注意
※解体等で石綿等を取扱う作業場は、412006をご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「危険物標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする