石綿障害予防規則標識(解体現場用)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード62978757 品番412006
参考基準価格(税別)¥3,150 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

労働安全衛生規則等の一部を改正する省令に基づいた標識です。
解体等で石綿等を取扱う作業場の内容に特化しています。
ペットボトルリサイクルボードを使用しており環境に配慮した標識です。
便利なチェックマークステッカー(10片)が付属しています。

用途当該情報の明示に。 付属品チェックマークステッカー×1枚(10片) 材質ペットボトルリサイクルボード 厚さ(mm)1 取付ビスまたはテープ止め(ビス、テープ別売) 縦(mm)600 横(mm)450 表示内容石綿障害予防規則第34条に定める掲示 取付穴径(mm)3
注意
※解体等の作業場ではない場合は、412005をご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「危険物標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする