【エコマーク認定商品】リサイクルTP規格コンテナー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 62978897 品番 TP-341B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

TP規格コンテナー リサイクルシリーズ
リサイクルPP(ポストコンシューマー材)を50%使用したTP規格コンテナーです。
リサイクル材を活用することで従来のTP規格コンテナーよりもCO2削減量に寄与します。GHGプロトコルSCOPE3カテゴリー1『購入した製品・サービスのCO2』削減につながります。
なお、削減数値はメーカーでMiLCAを使用しCO2削減量を数値化したものです。
また、リサイクル材のコンテナー、パレットにつきましては黒色が一般的ですが、独自のブレンド技術を用い、グレー色にすることができ業界で高く支持を得ている商品です。(※色ムラは発生します。)

容量(L)10.9 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)503×335×103 グレー 材質リサイクルPP エコマーク認定認定 有効内寸(mm)457×290×80 外寸(mm)503×335×103 内寸(mm)467×300×90 名入れなし エコマーク認定番号23 118 009

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする