アウトドアテーブル 折りたたみ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62978985 品番 BAT-1260 BDW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

おしゃれな天板のアウトドアテーブル。
バーベキュー・運動会・お花見など幅広く活躍します。
テーブル高さ2段階調節可能。
サビに強く軽量なアルミフレーム。
天板は丈夫な耐熱加工(150度)。

用途
アウトドア用テーブルとして。
キャンプ テーブル 折り畳み 折りたたみ 運動会 バーベキュー BBQ 花見 大きい 大人数 おしゃれ シンプル
材質天板 : 合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)、脚部 : アルミニウム 質量(kg)5 ヴィンテージダークウッド 天板耐荷重(kg)40 天板寸法(cm)60×120 高さ調節2段階 (37.5cm/70cm) 収納時寸法(cm)約62×63.5×8
取扱説明書:(0.88MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする