アウトドアテーブル 折りたたみ

商品レビューを投稿する
返品不可 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62979010 品番 BAT-6090 BDW
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

おしゃれな天板のアウトドアテーブル。
バーベキュー・運動会・お花見など幅広く活躍します。
テーブル高さ2段階調節可能。
サビに強く軽量なアルミフレーム。
天板は丈夫な耐熱加工(150度)。

用途
アウトドア用テーブルとして。
キャンプ テーブル 折り畳み 折りたたみ 運動会 バーベキュー BBQ 花見 大きい 大人数 おしゃれ シンプル
材質天板 : 合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)、脚部 : アルミニウム 質量(kg)4 ヴィンテージダークウッド 天板耐荷重(kg)40 天板寸法(cm)60×90 高さ調節2段階 (37.5cm/70cm) 収納時寸法(cm)約62.5×47.5×7.5
取扱説明書:(0.88MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする