YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の イベント・ノベルティ・行楽用品
YAMAZEN(山善)の アウトドア・行楽用品
YAMAZEN(山善)の ファニチャー
アウトドアテーブル 折りたたみ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62979019
品番
YAT-6060 BWH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
おしゃれな天板のアウトドアテーブル。
バーベキュー・運動会・お花見など幅広く活躍します。
テーブル高さ2段階調節可能。
サビに強く軽量なアルミフレーム。
天板は丈夫な耐熱加工(150度)。
用途
アウトドア用テーブルとして。
キャンプ テーブル 折り畳み 折りたたみ 運動会 バーベキュー BBQ 花見 大きい 大人数 おしゃれ シンプル
材質
天板 : 合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)、脚部 : アルミニウム
質量(kg)
3
色
ヴィンテージホワイト
天板耐荷重(kg)
20
天板寸法(cm)
60×60
高さ調節
2段階 (26cm/59cm)
収納時寸法(cm)
約62×33.8×8
取扱説明書:
(0.88MB)