UCC ドリップポッド YOUBI

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット ミッドナイトブラック 注文コード62979098 品番DP4(K)カプセルセット
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

コーヒータイムをさらに自由にする、ドリップポッドの新マシン。
スイッチを入れる瞬間からはじまるコーヒータイムのすべてが、使いやすく心地よい。
Bluetooth搭載。
プロの抽出レシピをアプリで操作、1つのカプセルから複数の味わいを楽しめる。
【App抽出】 (ペアリング登録台数10台)スマートフォンアプリ UCC「COFFEE CREATION」内のDRIP POD専用ミニアプリからUCC在籍のチャンピオンやプロフェッショナルが監修したレシピを選択し抽出機へ送信。
同じカプセルでも、抽出レシピを変えることによってコーヒー豆のもつ様々な個性を引き出す機能を搭載。
【FAVORITE抽出】マシン本体にお気に入りのレシピを1件のみ登録でき、スマホが無くてもいつでもお気に入りレシピで抽出ができる。
持ち運びを容易にするキャリーハンドル (固定ハンドル) 持ち手をつけることで、片手でもどこへでも運べ、今まで叶わなかった時/場所でも楽しめます。
【抽出液飛び散り軽減】ポッドホルダーの改良により、穏やかな美しい抽出を実現。
【タッチパネル操作】従来の機械式スイッチ方式から静電タッチセンサーへ変更し、スムーズな操作が可能に。
高級感漂うスタイル。

用途
事務所や休憩室、オフィスに最適。
UCC上島珈琲/ユーシーシー/ドリップポッド/DRIPPOD/YOUBI/コーヒーメーカー/コーヒーマシン/カプセル式/ドリップ式/レギュラーコーヒー/おしゃれ/珈琲/コーヒー/紅茶/緑茶/エコポッド/カフェ/母の日/父の日/お中元/お歳暮/転勤/退職祝い/結婚祝い/景品/クリスマス/誕生日/プレゼント/ギフト/贈り物
仕様【抽出時間】約60秒 セット内容ドリップポッドマシン×1、テイスティングキット(15種類)×1 質量(kg)3.4 ミッドナイトブラック 消費電力(W)1350 電源AC100V(50/60Hz) 方式カプセル式 タンク容量(mL)700 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12×21.4×37.6 立ち上がり時間約30秒

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
62979098 DP4(K)カプセルセット 52589725 DP4(K) UCC ドリップポッド YOUBI UCC(上島珈琲) UCC ドリップポッド YOUBI UCC(上島珈琲) 1台 22,980 税込25,278 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒーマシン/豆挽き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする