マルチワゴン 角型2段

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62979247 品番 MUW-S2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

組み立てはひねるだけ!どこでも使える移動式ワゴンです。ひねりながら持ち上げ、付属されているストッパーを引き下げフレームを固定し完成です。
使用しない時は折りたたんで、簡単コンパクトに収納ができます。
サビに強く、通気性の良いメッシュ棚です。インテリアに馴染む風合いの良い木天板付きです。天板の上も有効活用できます。
キャスターがあるので移動がラクに行えます。2個はストッパー付きです。
隙間収納としてもリビングやキッチン、ランドリー周り、子供部屋など場所を問わずお使いいただけます。

材質【フレーム】スチール(エポキシ樹脂塗装) 、【天板】MDF(表面:メラミン樹脂)、 【キャスター】金属部分(スチール/表面:亜鉛メッキ、樹脂部分/PP樹脂) 質量(kg)2.4 ブラック 耐荷重(kg)全体:約15、バスケット1段あたり:約7.5 天板寸法(mm)約305×305 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×310×540 収納時寸法(mm)約400×400×140 バスケット(mm)1段あたり:約305×305×90(内寸:270×270×80)
注意
※丸型はMUW-R2/MUW-R3をご購入下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

マルチワゴン簡単組立方法

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする