※サンプル画像

色画用紙 四ツ切 1パック10枚入

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10枚) 注文コード 62979344 品番 911792
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥340
販売価格(税別)
309

大王製紙の定番色画用紙フレッシュカラーの四ツ切サイズ。古紙パルプを配合して環境に配慮した色画用紙です。

用途絵画や工作、イベント準備などに 寸法(mm)392×543 みどり サイズ四ツ切 内容10枚入り 坪量(g/m2)122.1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-07
用途:
絵画教室のワークショップ
教育・研究機関

描きやすい厚みと水彩の滲みもある程度できるので、幼稚園児や小学校低学年の水彩にちょうど良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スケッチブック/紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする