※サンプル画像
大王製紙
大王製紙の 図工/美術/画材/書道
大王製紙の スケッチブック/紙
大王製紙の 画用紙
色画用紙 八ツ切 1パック10枚入
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(10枚)
注文コード
62979405
品番
911765
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
大王製紙の定番色画用紙フレッシュカラーの八ツ切サイズ。古紙パルプを配合して環境に配慮した色画用紙です。
用途
絵画や工作、イベント準備などに
寸法(mm)
390×270
色
みずいろ
サイズ
八ツ切
内容
10枚入り
坪量(g/m
2
)
122.1