薄型デジタル台はかり

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 使用地区2区/道央(石狩・後志・空知)、 道南(檜山・胆振・日高・渡島)、十勝地方 注文コード62979439 品番PL-MLC10-561-2
参考基準価格(税別)¥480,000 販売価格(税込) ¥472,780
販売価格(税別)
429,800
この商品は使用地区17種類から選べます 他の種類を見る

載台高さ99mmの超薄型設計
短納期生産体制を実現
ローコストモデル
リフト用ガイドと分離スタンドを標準装備
農産市場、物流倉庫など幅広い計量作業に
一般的な計量を目的とした汎用モデルです。風袋引きは「ワンタッチ式」と「置数式」に対応しています。

仕様指示計:EDI-561/標準タイプ(質量表示のみ) 種類台はかり ひょう量(kg)1500 目量(kg)0.5 定格電源消費電力AC100V/28W 表示形式デジタル 載台寸法(mm)1200×1200 使用地区2区/道央(石狩・後志・空知)、 道南(檜山・胆振・日高・渡島)、十勝地方 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする