10ポート ギガビット デスクトップ スイッチングハブ(8 PoE+ポート搭載)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62980025 品番TL-SG1210P(UN)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

各PoEポートは接続されたIEEE 802.3af/at準拠の機器(PD)を検出し必要な電力を自動で検出し供給します。【英語パッケージ 法人限定】9ポート 10/100/1000Mbps RJ45 ポート、1ポートGigabit SFP。8ポートPoE+ 対応。金属筐体。

材質金属 ポート数10 電源100〜240VAC、50/60Hz 接続方式10/100/1000Mbps 商品タイプスイッチングハブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする