AC1900 メッシュWi-Fi 中継器

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62980059 品番RE550(JP)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

WiFiを中継することで接続可能なエリアを大幅に拡大します。 2.4GHzと5GHzが各600Mbpsと1300Mbpsの高速WiFiに対応しているのでストレスなくお楽しみいただけます。IEEE802.11ac対応 デュアルバンド 3ストリーム、One Mesh対応、5GHz:1300Mbps 2.4GHz 600Mbps 10/100/1000M LANポート。

電源100〜240VAC、50/60Hz 伝送速度(Mbps)5GHz:最大 1300Mbps、2.4GHz:最大 600Mpbs 伝送方法IEEE802.11ac、IEEE 802.11n、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b 周波数(GHz)2.4/5(11ac) 商品タイプWi-Fi5 中継器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする