テレビアクセサリー取り付けキット(端末取付けブラケット耐荷重5kg & 端末収納クレードル)メディアストリーミングデバイス/ルーター/モデム/AVセレクター/Apple TVに対応

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62980104 品番MDBOXMNT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

携帯型デジタルメディアプレーヤー汎用取付けキット|アジャスタブル収納クレードル|最大5kgの端末に対応。テレビ裏を収納スペースとして活用できるStarTech.com製マウントキット。携帯型メディアプレーヤー、ビデオエクステンダー、チューナーなどをテレビの背面や壁面に固定します。<柔軟な固定オプション> 34cm x 22cmのブラケットには、いろいろな取付けオプションを選べるように、グリッド状の取付け穴パターンが並んでいます。壁面、テレビの背面にあるVESA規格ネジ穴、またはVESA対応ブラケットなどへの固定が可能です。<様々な機器を収納> メディアストリーミング端末、Apple TV、ビデオエクステンダー、モデム、チューナーなどの収納に最適なメディアラックです。リピートタイプの付属ケーブルタイで直接ラックに固定、または、重い機器の場合(最大5kgまで)は、オプションとして使えるクレードル(奥行調整幅4.5cmから7.6cm)が付属しています。付属品として、機器の固定や取り外しのために繰り返し使用できるリピートタイプの結束バンドとゴムバンドがついています。また、機器を保護する緩衝用フォームもついています。<アクセスしやすい設計> 本製品は、収納するメディア機器にアクセスしやすいオープンフレーム設計になっています。StarTech.comでは、本製品に5年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする