高耐久Lightning - USB-Aケーブル/アラミド繊維補強/iPhone 12、iPad対応/Apple MFi認証/アップルライトニング - USB Type-A充電同期ケーブル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62980147 品番 RUSBLTMM30CMW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

高耐久性:アラミド繊維で補強した頑丈なLightningケーブル。引っ張りに強く、長期に渡り安定した性能を提供。180度の角度で1万回以上の折り曲げ耐久テスト、挿抜耐久テスト5千回以上をクリア
柔軟な同期充電ケーブル:自動車内での使用など、頻繁な折り曲げによる負荷を吸収するTPE被覆材でケーブルの芯を保護。摩耗に強い頑丈なワイヤーとコネクタを使用
Apple MFi認証:USB-A 充電ポートからlightningデバイスへ安定した充電・同期を行うUSB-A - Lightningアダプタケーブル。iPhone 12 Pro Max/Pro/Mini、iPhone 8/11/11 Pro、iPhone XR、iPad Air、iPad、iPad Miniなどに最適
Lightningデバイスの充電:Airpods、Magic Keyboard/Trackpad/Mouse、Siri Remoteなど、Lightningポート搭載機器を充電する頑丈な短尺ケーブル。充電ステーションでの使用に最適
ケーブル仕様:Lightning - USB-A/性能: USB 2.0(480 Mbps)/補強:アラミド繊維/被覆材:TPE/シールド:アルミマイラー箔/メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応

ホワイト ケーブル長(cm)30 各種認証MFi認証 適合用途充電用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする