REX(レッキス工業)
REX(レッキス工業)の 水道・空調配管用工具
REX(レッキス工業)の 配管カッター
REX(レッキス工業)の 配管カッター替刃
ドレンカンカッタ65用替刃
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
62983168
品番
464249
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
バリ、カエリ、発砲層のつぶれなし
切粉もなく、直角に美しく切断
適応パイプ径 呼び 50・65用
適合パイプ
空調ドレン用結露防止層付
硬質塩化ビニル管
空調ドレン用結露防止層付
硬質ポリ塩化ビニル管
適合機種
ドレン管カッタ65
呼び径
適合パイプ径:50・65
本体質量(g)
1430
注意
※個人宅様配送不可商品です。