B4SAS88-POB ブレン4+S 0.5 ゼブラ 62983229 B4SAS88-POB ブレン4+S 0.5 ゼブラ 62983229 B4SAS88-POB ブレン4+S 0.5 ゼブラ 62983229

ブレン4+S 0.5

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 62983229 品番 B4SAS88-POB
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

筆記時に生じる振動を制御したブレないボールペンです。
独自開発の機構によって、従来品では筆記時に紙とペン先が接触すると発生していた振動(ブレ)を制御することで、「ストレスフリーな書き心地」を実現しました。1本で4色とシャープペンを使えるのに、コンパクトでシームレスなボディ。「ブレンシステム」を搭載した5機能ペンです。

パウダーブルー 品番B4SAS88-BK 質量(g)21.3 芯径(mm)【シャープ芯】0.5 直径×長さL(Φmm×mm)13.3×144.4 替芯SNC-0.5芯 ボール径(Φmm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 替え消しゴムJ(5個入)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする