ファイル
ファイルの ファイリング
ファイルの ファイル
ファイルの フラットファイル
フラットファイル/A4
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
62983308
品番
FK-A4 グリーン
参考基準価格(税別)
¥160
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
折り返し部分をホッチキスではなく、のりで留めたノンステッチ加工なので、廃棄時の分別が簡単です。
厚さ(mm)
【表紙】0.47
色
グリーン
質量(g)
67
背幅(mm)
18
穴数
2
穴間隔(mm)
80
外形寸法(縦×横)(mm)
307×230
綴じ厚(mm)
15
収納枚数(枚)
150
グリーン購入法
適合