SEED(シード)
SEED(シード)の 筆記用具
SEED(シード)の 消し具/修正用品
SEED(シード)の 消しゴム
サンドルフィン5
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62983335
品番
EE-SD5
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
細かいところもキレイに消せる。
材質
ABS樹脂
電源
電池式
本数
【替えゴムインク用】3【替えゴム鉛筆用】4
電池
【単4形アルカリ乾電池】2本
ホルダー
2本