ヤマト(事務用品)
ヤマト(事務用品)の 付箋(ふせん)
ヤマト(事務用品)の ロール付箋
メモックロールテープ レモンローズライム
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62983360
品番
RK-MCH-A
参考基準価格(税別)
¥520
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
3つの幅がセットになった!手帳やノートの整理を強力サポート。
材質
【テープ】上質紙【粘着剤】アクリル系 【カッター】PS
摘要
フック商品(セリースパック)
品番
RK-MCH-A
寸法(幅Wmm×長さLm)
7×10、15×10、25×10