ヤマト(事務用品)
ヤマト(事務用品)の 付箋(ふせん)
ヤマト(事務用品)の ロール付箋
メモックロールテープ 7mmつめかえ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62983396
品番
RK-7H-RO
参考基準価格(税別)
¥460
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
蛍光色の紙タイプ7mm幅のメモックロールテープのつめかえです
材質
【テープ】上質紙【粘着剤】アクリル系
色
ローズ
摘要
フック商品(セリースパック)
品番
RK-7H-RO
寸法(幅Wmm×長さLm)
7×10
RoHS指令(10物質対応)
対応