クラウン[事務用品]
クラウン[事務用品]の 封筒
クラウン[事務用品]の 封筒(クラフト封筒 等)
クラフト封筒角2 85gテープ付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
62983457
品番
CR-ETK2
参考基準価格(税別)
¥8,240
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
リピート率の高い定番サイズはまとめ買いがオススメ。
仕様
センター貼り
材質
古紙40%使用
規格
角2
寸法(縦×横)(mm)
332×240
紙厚(g/m
2
)
85
グリーン購入法
適合