クラウン[事務用品]
クラウン[事務用品]の 封筒
クラウン[事務用品]の 封筒(クラフト封筒 等)
クラフト封筒長3 70gテープ付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
62983466
品番
CR-ETN3
参考基準価格(税別)
¥6,840
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
リピート率の高い定番サイズはまとめ買いがオススメ。
仕様
センター貼り
材質
古紙40%使用
規格
長3/〒枠付
寸法(縦×横)(mm)
235×120
紙厚(g/m
2
)
70
グリーン購入法
適合