山口工業
山口工業の 事務用品
山口工業の カルテ収納
山口工業の カルテフォルダー
カルテホルダー Wポケット 50枚入
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック
注文コード
62983491
品番
YFW-50
参考基準価格(税別)
¥5,210
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
診察カードなどが収納できる切り込み付。
適合
見出し紙:YF-101,YF-303
規格
A4タテ型
外寸(mm)
315×230(縦×横)
シート厚さ(mm)
0.2
サイズ(mm)
見出し紙:108×18(長辺×短辺)