FAMS
FAMSの ファイリング
FAMSの 収納ボックス/ケース
FAMSの 個別フォルダー/持ち出しフォルダー
個別フォルダー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(10枚)
注文コード
62983536
品番
219093
参考基準価格(税別)
¥1,070
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
使いやすいシンプルなデザイン
材質
古紙使用
色
イエロー
坪量(g/m
2
)
360
外形寸法(縦×横)(mm)
240(+山15)×311
グリーン購入法
適合