呉竹
呉竹の 筆記用具
呉竹の 筆ペン
呉竹の 筆ペン本体
くれ竹万年毛筆写経用 (85号)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
62983561
品番
DP150-85B
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
写経に最適な毛筆筆ぺん。スペアーインキ式
穂先がきくので、細かな文字を書く写経等におすすめ。
本格的な毛筆。スペアーインキ2本付。
材質
本体:PP/キャップ:PP/首軸:PP/ペン先:PEs
寸法(mm)
12 径×181、外装:39×244×15
型
ブリスター
品番
DP150-85B
質量(g)
7
有効距離(m)
筆記:100〜200(スペアーインキ1本使用時)
材質(インキ)
水性顔料インキ