クラウン[事務用品]
クラウン[事務用品]の 文房具
クラウン[事務用品]の のり
クラウン[事務用品]の スティックのり
スティックのりST25用リフィル【10個入】
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック
注文コード
62983597
品番
CR-ST25R-WX10
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
塗りやすく、しっかり貼れる安定した使い心地。
シワになりにくく、きれいに塗れる。10本入お得パック。手を汚さず簡単リフィル交換。
材質
容器=再生PP,中軸=再生PE
幅(mm)
塗り:約23
容量(g)
25
グリーン購入法
適合