クラウン[事務用品]
クラウン[事務用品]の ファイリング
クラウン[事務用品]の クリヤーホルダー
カラーフレームケース
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62983798
品番
CR-CHA4C-W
参考基準価格(税別)
¥430
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
書類別に色分けもできる、カラフルなフレーム。
サイズ
A4
色
白
材質
硬質塩ビ
厚さ(mm)
0.35
規格
A4判
外形寸法(縦×横)(mm)
220×312
内寸法(縦×横)(mm)
216×307