スーパークリップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック 注文コード62983841 品番SC-380S
参考基準価格(税別)¥450 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389

耐久性に優れ快適にスマートに使えるクリップ。
コピー用紙で30枚綴じれます。
スーパークリップはシンプルな構造でありながら優れた性能を持ったクリップです。
書類をとじてもかさばらない手軽さと「”ちょっと、とじたい”・・・けど、しっかりとした保持力がほしい」という、
クリップを使用する上で最も多いシチュエーションのときに、快適に使用することができます。

材質ステンレス サイズS 質量(g)0.51 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)10×18×3.5 綴じ枚数30枚 入数(個)35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする