エーワン[ラベル]
エーワン[ラベル]の コピー用紙/ラベルシール
エーワン[ラベル]の ラベル・シール
エーワン[ラベル]の プリント用ラベル・シール
再生紙ラベルシールホワイトマット紙 1面
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック
注文コード
62983877
品番
RL1A-100-KAN
参考基準価格(税別)
¥3,960
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
環境への配慮と使いやすさを両立した再生紙ラベル。官公庁などでの使用にも適した古紙配合率70%。プリンタを選ばない兼用タイプ。
寸法(mm)
1片:縦297×横210
入数(枚)
100
規格
A4判1面
プリンター
モノクロレーザー,カラーレーザー,インクジェット,モノクロコピー,カラーコピー
紙厚(mm)
総:0.19
紙種
再生紙(古紙パルプ配合率70%)
グリーン購入法
適合
対応インク
染料,顔料