呉竹
呉竹の 筆記用具
呉竹の 筆ペン
呉竹の 筆ペン本体
水書筆ぺん mini中字 セリース
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
62983895
品番
KG205-140S
参考基準価格(税別)
¥380
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
水書用紙専用の水書筆ぺんです。「とめ・はね・はらい」がしやすいようコシのある穂先を採用しています。水入れ部分から直接水を入れることができます。
材質
本体:PE/キャップ:PP/首軸:PP/ぺん先:PEs
寸法(mm)
13 径×150、外装:45×200×13
型
セリース
質量(g)
6
注意
※筆先はレギュラーサイズの中字と同じ。