メモックロールテープ蛍光15ミリ詰替

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 62983920 品番 RK-15H-LI
参考基準価格(税別)¥440 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379

蛍光色の紙タイプ15mm幅のメモックロールテープのつめかえです

材質【テープ】上質紙【粘着剤】アクリル系 ライム 摘要フック商品(セリースパック) 寸法(幅Wmm×長さLm)15×10 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする