ヤマト(事務用品)
ヤマト(事務用品)の 付箋(ふせん)
ヤマト(事務用品)の ロール付箋
メモックロールテープ蛍光15ミリ詰替
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
62983929
品番
RK-15H-LE
参考基準価格(税別)
¥440
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
蛍光色の紙タイプ15mm幅のメモックロールテープのつめかえです
材質
【テープ】上質紙【粘着剤】アクリル系
色
レモン
摘要
フック商品(セリースパック)
寸法(幅Wmm×長さLm)
15×10
RoHS指令(10物質対応)
対応