クラウン[事務用品]
クラウン[事務用品]の 机上整理・収納用品
クラウン[事務用品]の レタートレー
木製トレー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62983990
品番
CR-TR111-WN
参考基準価格(税別)
¥12,600
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
天然木の重厚感あるトレー。コレクションボックスにもおすすめ。
仕様
A4判
材質
スプルース,合板
色
ウォールナット
規格
A4判
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
292×352×69
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
260×320×59
注意
※天然木使用のため、色ムラ・キズなどが生じることがあります。ご了承ください。