ヤマト(事務用品)
ヤマト(事務用品)の 付箋(ふせん)
ヤマト(事務用品)の ロール付箋
メモックロールテープ強粘着カッター付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62983999
品番
PRK-50CH-LE
参考基準価格(税別)
¥580
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
これまでより粘着力がアップした強粘着タイプ
材質
【テープ】上質紙【粘着剤】アクリル系 【カッター】PS
色
レモン
摘要
フック商品(セリースパック)
寸法(幅Wmm×長さLm)
50×10
RoHS指令(10物質対応)
対応