防寒用 ブランケット ニューエマージェンシーヴィヴィ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62984016 品番13883
参考基準価格(税別)¥4,100 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

エマージェンシーヴィヴィの機能はそのままに2人でも使えるようスケールアップしました。エージェンシー用としてでだけでなく大きめのサイズをいかし山岳用テントのフロア用断熱ートや緊急用のシェルターなど多用途にお使いいただけます。低体温症で動けなくなった人と一緒に入って体温を高めるのにも有効です。また、収納ケースのドローコードは、緊急時に火をおこすためのティンダーコードとして使用することができ、ホイッスルも付属しています。

仕様体が放射する熱の90%を反射。素材がポリエチレンのため非常にしなやかで繰り返しの使用が可能。ガサガサ感が無く簡単に折りたたむことが可能。人体に有害な成分を含まず安心して使用することが出来る。キズが付いた場合もポリエステル生地のブランケットのように裂けてしまうことが無く補修可能。 材質ポリエチレン 寸法(cm)152×213、収納サイズ/Φ7×12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする