ヤマト(事務用品)
ヤマト(事務用品)の 付箋(ふせん)
ヤマト(事務用品)の ロール付箋
メモックロールテープ強粘着詰替用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
レモン
寸法(幅Wmm×長さLm)
50×10
注文コード
62984017
品番
PRK-50H-LE
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
この商品は
色・寸法
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
これまでより粘着力がアップした強粘着タイプ
材質
【テープ】上質紙【粘着剤】アクリル系
色
レモン
摘要
フック商品(セリースパック)
寸法(幅Wmm×長さLm)
50×10
RoHS指令(10物質対応)
対応